P290 SM D040-04-48-22-12 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110865
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110865
EAN/GTIN 7291075308563
Nummer fabrikant 3110865
L-nummer L23980 835

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 48 mm, diameter snijkanten (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 16, max. lengte snijkanten (APMX) 48 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 85 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 48 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijlengte max. (APMX) 48 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 85 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen