P290 SM D2.0-4-2.8-1.0-18 Spiraalboren met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110830
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110830
EAN/GTIN 7291075308617
Nummer fabrikant 3110830
L-nummer L23980 2899

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1,97″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 16, Diepte van snede maximum (APMX) 2,8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4,13″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,97″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 16
  • Diepte maximum (APMX): 2,8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID):
    • lengte: 4,13OPDR): Totale lengte: 1806OPDR
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen