P290 SM D2.5-5-2.8-1.0-18 Spiraalboren met 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3110806
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110806
EAN/GTIN 7291075308587
Nummer fabrikant 3110806
L-nummer L23980 2818

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,17″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 20, Diepte van snede maximum (APMX) 2,8″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3,94″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,17″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 20
  • Diepte maximum (APMX): 2,8″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Master Insert Identification (MIG-3,94OK2OK90): 1806BAT
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.