P290 EPW150-4-6,5-W125-18 Lange-reikseindfrezen met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110799
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110799
EAN/GTIN 7291075317305
Nummer fabrikant 3110799
L-nummer L23980 1626

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,708″, Flute Count (NOF) 4 ,overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,708
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND) 5,359″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen