P290 EPW125-3-6,5-W125-18 Lange-reikseindfrezen met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110795
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110795
EAN/GTIN 7291075317275
Nummer fabrikant 3110795
L-nummer L23980 1597

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,708″, Flute Count (NOF) 3, overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 3
  • Functionale lengte van 0,708 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (maximale snijlengte van APF): 5,359″
  • -koplengte (LH): 4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen