Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,312″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,22″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 2-3/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,63″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
- snijdiameter (DC): 0,312″
- snijdiameter (DC/DCX): 0,312″
- snijrichting (HAND): Aantal
- snijitems rechts (CICT): 1
- maximale snijdiepte (APMX): 0,22″
- -velgtelling (NOF): 1
- Functionele lengte hoofd (Lengte: 1,859″
- (LF): 0,63″
- Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
- totale lengte (OAL): 2-3/4″maximale
- -hellingshoek (RMPX): 0,5 Degrees
- schachttype: Weldon
- gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
- bruikbare lengte (LU): 0,63″