E45 D30-C32 45° chamfering end Mills.

Artikelnummer: 3110011
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISCARMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110011
    EAN/GTIN 7291075046304
    Nummer fabrikant 3110011
    L-nummer L23980 462

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterfrezen met WSP, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 7,8 mm, totale lengte (OAL) 115 mm, code zitting rond, code zitting rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Snijdiameter (DC) 30 mm
    • Diameter (DC/DCX) 30 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 46,1 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 7,8 mm
    • Functionele lengte (LF) 115 mm
    • Koplengte (links) 3 mm
    • Aanwijzing van the snijplaat (MIID) SCMT 120408-19
    • Totale lengte (OAL) 115 mm
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen