Omschrijving:
Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1,2″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,31″, totale lengte (OAL) 3-3/4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon
Kenmerk:
- Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
- Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
-
- snijdiameter (DC): 1,2″
- snijdiameter (DC/DCX): 1,2″
- snijdiameter maximum (DCX): 1,815″
- snijrichting (HAND): Rechts Hand
- aantal snijitems (CICT): 3
- maximale snijdiepte (APMX): 0,31″functionele lengte van kop: 2,609″
- (LF): 0,118″
- Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): SCMT 432
- totale lengte (OAL): 3-3/4″
- schachttype: Weldon
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees