{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Doorlaat E | 76 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 83 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 124 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Centreer-⌀ B | 139,7 mm | |
Grootte van de tapeinden | M16 | |
Sleutelvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 28,5 kg | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310705 250/8 | |
EAN/GTIN | 4019208026084 | |
Nummer fabrikant | 185508 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drieklauw staal korte conusopname 250/8 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 1.245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
1134,00 €
€ 458,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorlaat E | 76 | 76 |
Gewicht | 28,5 | 32 |
Hoogte met bekken H2 | 124 | 123 |
Hoogte zonder bekken H1 | 83 | 89 |
Maximaal toerental | 3.000 | 3.500 |
Norm | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder |