{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Conusgrootte | 8 | |
Buiten-⌀ A | 250 mm | |
Doorlaat E | 76 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 89 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 123 mm | |
Gewicht | 32 kg | |
Maximaal toerental | 3.500 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312931 250/8 | |
EAN/GTIN | 4062406154837 | |
Nummer fabrikant | 312931 250/8 |