HM390 ETC D16-2-W16-07 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106702
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106702
EAN/GTIN 7291075327434
Nummer fabrikant 3106702
L-nummer L23980 2584

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 56 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,9 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden