IQ845 ESYD1.25-5W1.25-R05 50°-kopfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106695
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106695
EAN/GTIN 7291075355710
Nummer fabrikant 3106695
L-nummer L23980 2164

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,1″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 4″, schacht Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,1
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,48″
  • snijrichting (HAND) 2,859″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen