HM390 FTP D2.50-7-1.0-10 90° vlakfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106639
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106639
EAN/GTIN 7291075317251
Nummer fabrikant 3106639
L-nummer L23980 1983

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 2,421″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 2,421
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 7
  • Diepte van maximum (APMX): 0,315″Identificatie van snijplaat:″
  • diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf (MIB): HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees