• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

H606 FR D2.00-06-0.75-.50 Vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met zes snijkanten met een radius van .250″.

Artikelnummer: 3106609
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106609
EAN/GTIN 7291075322323
Nummer fabrikant 3106609
L-nummer L23980 2957

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 1,772″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • snijitem telling (CICT): 6″
    • Diepte van de naafdiameter van de naafdiameter van de naafdiameter van AP4 (AP4
    • : 1,772″
    • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): H606 RXCU 43-
    • totale lengte (OAL): 2″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen