H606 FR D3.00-08-1.00-12 Vlakfrezen met dubbelzijdige ronde snijplaten met zes snijkanten

Artikelnummer: 3106382
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106382
EAN/GTIN 7291075309171
Nummer fabrikant 3106382
L-nummer L23980 1543

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,165″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,528″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 8
  • Diepte van de snijschijf van de maximale diameter van de naaf (APMX): 0,236 mm (APB): 2,165″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen