FDN D063-03-16-LN08 Full Slot Shell Mill Cutters Carrying LNET 08 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3106204
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106204
EAN/GTIN 7291075304282
Nummer fabrikant 3106204
L-nummer L23980 1419

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 14,5 mm, snijdiameter (DC) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 38,4 mm, totale lengte (OAL) 35 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 38,4 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 081804-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen