ETS D063-05-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104555
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104555
    EAN/GTIN 7291075219173
    Nummer fabrikant 3104555
    L-nummer L23980 301

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuven- en schijffrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, aantal snijkanten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 110 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 10
    • Aantal snijkanten (NOF) 10
    • Functionele lengte (LF) 85 mm
    • Voer de naam (MIID) LNET 083004-TN-N in
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
    • Weldon Shaft

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen