HTP D.75-2-L6.0-C.75-LN06 Zijdelingse plunjers met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105871
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105871
EAN/GTIN 7291075290073
Nummer fabrikant 3105871
L-nummer L23980 2974

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,098″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • snijitem telling (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,098″
  • Face effectief snijden aantal koppen links (ZEFF): 1-1/2″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • schachttype: Round

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen