T290 ELN D20-03-W20-10 Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105335
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105335
EAN/GTIN 7291075263848
Nummer fabrikant 3105335
L-nummer L23980 2571

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 65 mm
  • Koplengte (links) 28 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen