T290 ELN D40-05-C32-10-XL Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105333
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105333
EAN/GTIN 7291075263824
Nummer fabrikant 3105333
L-nummer L23980 2381

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 150 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen