H490 E90AX D32-5-W32-09 90° Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105265
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105265
EAN/GTIN 7291075285291
Nummer fabrikant 3105265
L-nummer L23980 2090

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 17,7 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 17,7 mm, aantal spleten (NOF) 2, spiraallengte (LCF) 73 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 123 mm, effectieve lengte (LU) 51 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 0904
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen