H490 ANKX 0904R12T-FF IC830 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges for Fast Feed Milling at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5607371
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607371
EAN/GTIN 7291075309515
Nummer fabrikant 5607371
L-nummer L23910 1249

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 1 mm, snijelementlengte (INSL) 8,5 mm, snijelementdikte (S) 4,3 mm, snijelementbreedte (W1) 6,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles