{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 400 mm | |
Doorlaat E | 136 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 105 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 148 mm | |
Centreer-⌀ B | 330 mm | |
Centreerdiepte C | 5 mm | |
Sleutelvierkant K | 17 mm | |
Gewicht | 80,5 kg | |
Maximaal toerental | 1.800 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310505 400 | |
EAN/GTIN | 4019208027760 | |
Nummer fabrikant | 185307 |