Drieklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 160mm

Artikelnummer: 310505 160
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Materiaal Staal
Buiten-⌀ A 160 mm
Doorlaat E 42 mm
Hoogte zonder bekken H1 65 mm
Hoogte met bekken H2 91 mm
Centreer-⌀ B 125 mm
Centreerdiepte C 4 mm
Sleutelvierkant K 10 mm
Gewicht 8,8 kg
Maximaal toerental 4.600 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 310505 160
EAN/GTIN 4019208526997
Nummer fabrikant 185303

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
  • Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.
1 Set = 3 geharde boorbekkens, naar buiten getrapt en 1 set = 3 geharde boorbekkens, naar binnen getrapt.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000315200Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.
Spiestang-drieklauw zie nr. 313120313140.