HTP D032-3-L210-C32-LN10 Side Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105017
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105017
EAN/GTIN 7291075253870
Nummer fabrikant 3105017
L-nummer L23980 2726

Omschrijving

Omschrijving:

Insteekfrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, maximale snijkantlengte (APMX) 3 mm, aantal werkzame groeven, kopzijde (ZEFF) 3, totale lengte (OAL) 210 mm, werkzame lengte (LU) 120 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 3
  • Koplengte (links) 120 mm
  • Totale lengte (OAL) 210 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 120 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen