F45NM D100-10-32-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3104985
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104985
EAN/GTIN 7291075180084
Nummer fabrikant 3104985
L-nummer L23980 619

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 112 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 112 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 112 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44,3 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen