F45WG D5.0-18-1.5-FX-R08 45° vlakfrees voor smalle steek, achthoekig ONHU/MU 0806... inzetstukken met 16 snijkanten

Artikelnummer: 3103876
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103876
EAN/GTIN 7291075193411
Nummer fabrikant 3103876
L-nummer L23980 3153

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • tapse diameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • diameter (DC/DCX): 5,47″
  • aantal snijlichamen (CICT): 18
  • nabewerkingsdiameter (DHUB): 3,27″
  • overlooplengte (OAL): 2″.

Kenmerk:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5.47″
  • Maks. skærediameter (DCX): 5.47″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 18
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 3.27″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen