F86LNX D4.0-10-1.50-R-N15 86° vlakfrees met 8 spleten, tangentiale wisselplaat LN1506...

Artikelnummer: 3104413
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104413
EAN/GTIN 7291075212020
Nummer fabrikant 3104413
L-nummer L23980 3114

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 4″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 10
  • Hub diameter (DHUB): 3,27″
  • Totale lengte (OAL): 2″

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Snijdiameter (DC): 4″
  • diameter (DC/DCX): 4″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 10
  • Maximale snijlengte (APMX): 3″
  • Naafdiameter (DHUB): 3,27″
  • Naam invoegen (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • totale lengte (OAL): 2″
  • Afstelhoek (KAPR): 86 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen