HP ANK D.75-.85-02-W.75-7 lange spiraal frezen met HP ANK-07 Snijplaten

Artikelnummer: 3103837
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103837
EAN/GTIN 7291075195347
Nummer fabrikant 3103837
L-nummer L23980 1811

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 6, Diepte van snede maximum (APMX) 0,85″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3-1/2″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijitem telling (CICT): Maximaal 6
  • snijdiepte (APMX): 0,85″
  • aantal fluiten (NOF): 2
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): HP ANCR 070204PNR 2 OFRAL
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen