HP E90AN-D.38-1-C.38-7C Schachtfrezen met HELIPLUS HP ANKT 0702 Snijplaten

Artikelnummer: 3103623
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103623
EAN/GTIN 7291075180695
Nummer fabrikant 3103623
L-nummer L23980 1700

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/8″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,303″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 3″, schacht type ronde schacht, bruikbare lengte (LU) 0,57″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8″
  • snijrichting (DC): Rechts HAND
  • aantal snijpunten (CICT): 1
  • Diepte van snijlengte van 0,303 mm (APF): 1
  • : 3″
  • -koplengte (LH): 0,64″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • totale lengte (OAL): 3″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,57″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen