HCE D20-D-L200-C25 Multifunction Endmills that Can Carry Several Insert Geometries

Artikelnummer: 3103592
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103592
EAN/GTIN 7291075126310
Nummer fabrikant 3103592
L-nummer L23980 2469

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 200 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 1,6 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 12,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voorpaneel D-uitvoering
  • Koplengte (links) 90 mm
  • Voer de naam (MIID) in HCC D200-R0.5-QF
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Koppel (TQ) 12 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.