HCC D200-R2.0-QF IC908 Inserts with 2 Cutting Edges (Fully Effective) for Shouldering, Slotting, Drilling and Countersinking

Artikelnummer: 5604264
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604264
    EAN/GTIN 7291075179538
    Nummer fabrikant 5604264
    L-nummer L23970 375

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12,8 mm, dikte snijelement (S) 4,65 mm, breedte snijelement (W1) 20 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 2 mm
    • Richting (rechts)
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 12,8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12,8 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat dikte (S) 4,65 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 20 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen