HP F90AT D2.0-4-.75-22 90° vlakfrezen met HP AD 2207 Snijplaten met lange randen

Artikelnummer: 3103492
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIPLUS
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103492
    EAN/GTIN 7291075171396
    Nummer fabrikant 3103492
    L-nummer L23980 1571

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    Arbor stijl: Aaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Externalsnijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijartikelen (CICT)″: 4
  • Diepte van maximale snijplaat (APMX) 1,89: 0,827″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 4
    • : Identificatie: HP ADCT 2207PDR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen