F90LN D125-09-40-L-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3103032
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103032
EAN/GTIN 7291075231090
Nummer fabrikant 3103032
L-nummer L23980 768

Omschrijving

Omschrijving:

Freeskop, hoekfrees met WSP, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 95 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Richting (HAND) links
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 95 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen