SSB D080-22-27-LN15-R Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3102842
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102842
EAN/GTIN 7291075162776
Nummer fabrikant 3102842
L-nummer L23980 577

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 18 mm, diameter snijkanten (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 10, lengte snijkanten max. (APMX) 14 mm, naafdiameter (DHUB) 42 mm, totale lengte (OAL) 24 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 42 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Totale lengte (OAL) 24 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Effectieve lengte (LU) 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles