HM90 F90A D 63-4-25.4 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Artikelnummer: 3102823
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102823
    EAN/GTIN 7291075121100
    Nummer fabrikant 3102823
    L-nummer L23980 555

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrezen met WSP, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal freeslichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 59,2 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 63 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 59,2 mm
    • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen