HM90 E90AD-D1.00-2W1.00XL 90° schachtfrezen met HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102152
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102152
    EAN/GTIN 7291075116144
    Nummer fabrikant 3102152
    L-nummer L23980 1733

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,56″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5,6″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3,11″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
    • snijdiameter (DC): 1″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 2
    • maximale snijdiepte (APMX): 0,56″
    • aantal doorsneden (NFunctionale lengte: 2LF): 4,459″
    • -koplengte (LH): 3,15″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
    • totale lengte (OAL): 5,6″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 11,5 Degrees
    -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 3,11″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen