HM90 F90A D3.00-7-1.00 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102120
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102120
EAN/GTIN 7291075122626
Nummer fabrikant 3102120
L-nummer L23980 2780

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,76″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 7
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,56″
  • Hub diameter (DHUB): 2,76″Identificatie (MIID): extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen