HM90 F90A D2.50-4-1.00 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102109
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102109
EAN/GTIN 7291075122510
Nummer fabrikant 3102109
L-nummer L23980 1516

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 2,33″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 0,56
  • Aanspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND 2,33″) extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen