HM90 F90A D100-6-32 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Artikelnummer: 3102094
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102094
EAN/GTIN 7291075121049
Nummer fabrikant 3102094
L-nummer L23980 215

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal freeslichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 78 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 78 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen