HM90 E90AD-D1.25-2-W1.25 90° schachtfrezen met HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3101877
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101877
    EAN/GTIN 7291075116083
    Nummer fabrikant 3101877
    L-nummer L23980 2190

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,56″, Flute Count (NOF) 2, overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare Length (LU) 1,45″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijpunten (CICT): 2
    • Diepte frezen van maximaal 2
    • : 2
    • (0,56 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (APLF): 3,109″
    • -koplengte (LH): 1-1/2″Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
    • totale lengte (OAL): 4-1/4″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 5,3 Degrees
    -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,45″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen