FDN D125-16-32-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100922
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100922
EAN/GTIN 7291075096040
Nummer fabrikant 3100922
L-nummer L23980 2991

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte max. (CDX) 34 mm, snijdiameter (DC) 125 mm, aantal inzetstukken (CICT) 14, snijlengte max. (APMX) 16 mm, aantal groeven (NOF) 14, naafdiameter (DHUB) 65 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 65 mm
  • Voer de naam (MIID) XPMT 100408-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7
  • Effectieve lengte (LU) 37 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen