FDN D125-12-32-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100749
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100749
EAN/GTIN 7291075095982
Nummer fabrikant 3100749
L-nummer L23980 2849

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 35,5 mm, diameter snijrand (DC) 125 mm, aantal snijkanten (CICT) 14, lengte snijrand max. (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 14, naafdiameter (DHUB) 65 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 35,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 65 mm
  • Voer de naam (MIID) XPMT 100408-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen