{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 9 mm | |
Opname | ET 32 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 42,5 mm | |
Axiale compensatie | 0,1 mm | |
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,5 mm | |
Radiale compensatie R ruimen | 0,1 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309448 9 | |
EAN/GTIN | 4045197783141 |