{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 7 mm | |
Opname | ET 32 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 42,5 mm | |
Axiale compensatie | 0,1 mm | |
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,5 mm | |
Radiale compensatie R ruimen | 0,1 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309448 7 | |
EAN/GTIN | 4045197783127 | |
Nummer fabrikant | 309448 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ET 32 | ET 25 |
Buiten-⌀ D | 33 | 26 |
Totale lengte L | 42,5 | 35 |
Nominale span-⌀ d | 7 | 7 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking | 0,5 | 0,4 |
Producttype | Spantang | Spantang |