{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 8 mm | |
Opname | ET 32 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | 4538 E | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 43 mm | |
Axiale speling | 10 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309432 8 | |
EAN/GTIN | 2050001704108 | |
Nummer fabrikant | 13366010800 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 32, Nominale span-⌀ d: 8mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ET 32 | ET 32 | ET 25 |
Buiten-⌀ D | 33 mm | 33 mm | 26 mm |
Totale lengte L | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm |
Nominale span-⌀ d | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |