ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 32, Nominale span-⌀ d: 11mm

Artikelnummer: 309432 11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 11 mm
Opname ET 32
Norm Fabrieksnorm
Type 4538 E
Buiten-⌀ D 33 mm
Totale lengte L 43 mm
Axiale speling 10 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309432 11
EAN/GTIN 2050001704139
Nummer fabrikant 13366011100
Fabrikant Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen