{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 6 mm | |
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 469 E | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309002 6 | |
EAN/GTIN | 4045197645234 | |
Nummer fabrikant | 309002 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |