{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 19 mm | |
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 469 E | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309002 19 | |
EAN/GTIN | 4045197645364 | |
Nummer fabrikant | 309002 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang met afdichting en spuitnippels 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 32 | ER32 |
Buiten-⌀ D | 33 | 33 |
Totale lengte L | 40 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 469 E | 469 E |
Producttype | Spantang | Spantang |