ER-spantang met afdichting 16 mm

Artikelnummer: 308946 16
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 16 mm
Opname ER 25
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type 429 E
Buiten-⌀ D 25,7 mm
Totale lengte L 34 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308946 16
EAN/GTIN 2050001766083
Nummer fabrikant 13725011600

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spantang met afdichting 16 mm

ER-spantang met afdichting 16 mm

op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 53,10
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 35,70
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Opname ER 25 ER 25 ER 25
Buiten-⌀ D 25,7 26 25,7
Totale lengte L 34 34 34
Nominale span-⌀ d 16 16 16
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10
Producttype Spantang Spantang Spantang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen